AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29445AL21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 230 V 50/60 Hz,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29445AL21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 230 V 50/60 Hz,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621046105

Codice prodotto

SIE3RT29445AL21

Cod. produttore

3RT29445AL21

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

bobina magnetica, AC 230 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.4.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.