AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29445AC21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 24 V 50/60 Hz,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29445AC21 Bobina magnetica per contattori S3, AC 24 V 50/60 Hz,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621046013

Codice prodotto

SIE3RT29445AC21

Cod. produttore

3RT29445AC21

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

bobina magnetica, AC 24 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.4.-.A Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.