SIEMENS - SIE3RT29361JJ00 Limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 24 ... 48 V, DC 12 ... 24 V - 3RT29361JJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209920545
Codice prodotto
SIE3RT29361JJ00
Cod. produttore
3RT29361JJ00
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...48 V
limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 24...48 V, 50/60 Hz, DC 12...24 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.