AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29361CC00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V - 3RT29361CC00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29361CC00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48 ... 127 V, DC 70 ... 150 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 70...150 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 48...127 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209920507

Codice prodotto

SIE3RT29361CC00

Cod. produttore

3RT29361CC00

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...127 V

Tensione di alimentazione DC:

70...150 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...127 V

limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 70...150 V, per contattori 3RT2.3 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.