AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29361BE00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 240 ... 400 V - 3RT29361BE00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29361BE00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 240 ... 400 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...400 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 240...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209920477

Codice prodotto

SIE3RT29361BE00

Cod. produttore

3RT29361BE00

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...400 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...400 V

limitatore di sovratensione, varistore, AC 240...400 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.