AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29361BD00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V - 3RT29361BD00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29361BD00 Limitatore di sovratensione, varistore, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 150...250 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209920460

Codice prodotto

SIE3RT29361BD00

Cod. produttore

3RT29361BD00

Produttore

SIE

Funzione:

Varistore

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione, varistore, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.