SIEMENS - SIE3RT29345NF31 Bobina magnetica per contattori S2, AC/DC 84 ... 155 V - 3RT29345NF31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 155...155 V
Tensione nominale di comando Us DC - 155...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 155...155 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621002590
Codice prodotto
SIE3RT29345NF31
Cod. produttore
3RT29345NF31
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
155...155 V
Tensione nominale di comando Us DC:
155...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
155...155 V


