AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT29161CD00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V - 3RT29161CD00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT29161CD00 Limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127 ... 240 V, DC 150 ... 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 150...250 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209740044

Codice prodotto

SIE3RT29161CD00

Cod. produttore

3RT29161CD00

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione di alimentazione DC:

150...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione, gruppo RC, AC 127...240 V, 50/60 Hz, DC 150...250 V, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.