SIEMENS - SIE3RT26261AP05 Contattore AC-6b, 20 kVAr/400 V, 1NO+2NC, AC 230 V 50 Hz, a 3 poli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209948020
Codice prodotto
SIE3RT26261AP05
Cod. produttore
3RT26261AP05
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
20 kvar