SIEMENS - SIE3RT26171AP03 Contattore AC-6b, 12,5 kVAr/400 V, 1NO+1NC, AC 230 V 50/60 Hz, gr. costr. S00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209947986
Codice prodotto
SIE3RT26171AP03
Cod. produttore
3RT26171AP03
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar