SIEMENS - SIE3RT23162BB40 Contattore, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, a 4 poli, DC 24 V - 3RT23162BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCorrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 ACorrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209845657
Codice prodotto
SIE3RT23162BB40
Cod. produttore
3RT23162BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Numero di contatti principali NO:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm


