SIEMENS - SIE3RT20351NB30 Contattore, AC-3e, 40 A/18,5 kW/400 V, a 3 poli, AC/DC 20 ... 33 V, 1NO+1NC, morsetti a vite - 3RT20351NB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209939400
Codice prodotto
SIE3RT20351NB30
Cod. produttore
3RT20351NB30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
18.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.064964 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
41 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
35 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm


