SIEMENS - SIE3RT20261NF30 Contattore, AC-3e, 25 A/11 kW/400 V, a 3 poli, AC/DC 95 ... 130 V, 1NO+1NC, morsetti a vite - 3RT20261NF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 95...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 95...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209839564
Codice prodotto
SIE3RT20261NF30
Cod. produttore
3RT20261NF30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
95...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
95...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
95...130 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm


