SIEMENS - SIE3RT20171AB01 Contattore, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400 V, a 3 poli, AC 24 V, 50/60 Hz, 1NO, morsetti a vite - 3RT20171AB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209783973
Codice prodotto
SIE3RT20171AB01
Cod. produttore
3RT20171AB01
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516241 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm



