SIEMENS - SIE3RT19755NB31 Bobina estraibile per S12 per contattori 3RT107/3RT127/3RT147, comando in AC/DC UC 21 ... 27,3 V - 3RT19755NB31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 27.3...27.3 V
Tensione nominale di comando Us DC - 27.3...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 27.3...27.3 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209506459
Codice prodotto
SIE3RT19755NB31
Cod. produttore
3RT19755NB31
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
27.3...27.3 V
Tensione nominale di comando Us DC:
27.3...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
27.3...27.3 V





