AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19655AB31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146, comando in AC/DC UC 23 ... 26 V - 3RT19655AB31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19655AB31 Bobina estraibile per S10 per contattori 3RT106/3RT146, comando in AC/DC UC 23 ... 26 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 26...26 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 26...26 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 26...26 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209505858

Codice prodotto

SIE3RT19655AB31

Cod. produttore

3RT19655AB31

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

26...26 V

Tensione nominale di comando Us DC:

26...26 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

26...26 V

bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 23 ... 26 V, comando: standard,circuito economizzatore morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.