AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19561CB02 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori con morsetti a molla S6/S10/S12 - 3RT19561CB02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19561CB02 Limitatore di sovratensione/gruppo RC, per contattori con morsetti a molla S6/S10/S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...70 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209830769

Codice prodotto

SIE3RT19561CB02

Cod. produttore

3RT19561CB02

Produttore

SIE

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...70 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione (elemento RC) per 3RT1 S6, S10, S12 con morsetti a molla (Azionamento) AC 24 ... 48 V, DC 24 ... 70 V Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.