SIEMENS - SIE3RT14762XB460LA2 Contattore per applicazioni ferroviarie, AC-1, 690 A/690 V, DC 24 V x (0,7 ... 1,25), 2NO+2NC, a 3-poli, S12 - 3RT14762XB460LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 690 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621022987
Codice prodotto
SIE3RT14762XB460LA2
Cod. produttore
3RT14762XB460LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
690 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
170 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
160 mm
Altezza:
214 mm
Profondità:
225 mm


