AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT14762AP36 Contattore, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, a 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V, 2NO+2NC - 3RT14762AP36

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT14762AP36 Contattore, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, a 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V, 2NO+2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 690 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209776104

Codice prodotto

SIE3RT14762AP36

Cod. produttore

3RT14762AP36

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us DC:

220...240 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

690 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

110.324819999 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

170 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

160 mm

Altezza:

214 mm

Profondità:

225 mm

contattore, AC-1, 690 A/690 V/40 °C, S12, a 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V, con varistore, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a molla Contattore SIRIUS 3RT14 per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo.Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.