AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10656SP363PA0 Contattore, AC-3e, 265 A/132 kW/400 V, a 3 poli, AC/DC 200 ... 277 V, ingresso PLC F, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/morsetti a vite - 3RT10656SP363PA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT10656SP363PA0 Contattore, AC-3e, 265 A/132 kW/400 V, a 3 poli, AC/DC 200 ... 277 V, ingresso PLC F, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...277 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621043197

Codice prodotto

SIE3RT10656SP363PA0

Cod. produttore

3RT10656SP363PA0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

200...277 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

330 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

147.09976 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...277 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

230 A

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC 200 ... 277 V x (0,8 ... 1,1) ingresso PLC F DC 24 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC non rimovibili azionamento: elettronico circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con potenza elevata, concepiti specialmente e certificati per una semplice realizzazione di applicazioni di sicurezza fino a SIL CL 3. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente armonizzati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. Per le applicazioni di sicurezza i contattori offrono il collegamento ottimale al controllore sotto forma di un ingresso fail-safe di PLC. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready. I contattori 3RT con comando fail-safe sono disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza. Essi hanno un ampio campo di tensione AC/DC e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.