SIEMENS - SIE3RT10566AP36 Contattore, AC-3e, 185 A/90 kW/400 V, a 3 poli, AC/DC 220 ... 240 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/morsetti a vite - 3RT10566AP36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 215 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209507531
Codice prodotto
SIE3RT10566AP36
Cod. produttore
3RT10566AP36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
215 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
160 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm


