AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RR22421FW30 Relè di controllo montabile su contattore 3RT2, gr. costr. S00 standard, 4 ... 40 A - 3RR22421FW30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RR22421FW30 Relè di controllo montabile su contattore 3RT2, gr. costr. S00 standard, 4 ... 40 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • PZ

EAN

4011209787308

Codice prodotto

SIE3RR22421FW30

Cod. produttore

3RR22421FW30

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tipo di corrente:

AC

relè di controllo, applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S0 standard, impostabile digitalmente controllo della corrente apparente/corrente attiva 4...40 A, 20...400 Hz, Trifase alimentazione AC/DC 24 ... 240 V 1 contatto CO, 1 uscita statica per allarme e avvertimento controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente mancanza di fase, rottura conduttore sequenza delle fasi corrente di guasto corrente di bloccaggio soglie di avviso e di allarme con o senza memorizzazione errore ritardo allavvio 0-99 s soppression(*) Relè di controllo SIRIUS 3RR2 per il montaggio su contattori SIRIUS 3RT2 o per il montaggio separato per il monitoraggio di corrente multi-fase dellintero impianto o del processo comandato. Laffidabile controllodi rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, corrente di guasto, bloccaggio del motore etc. assicura unelevata disponibilità dellimpianto. Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile. È pure possibile il collegamento a controllore tramite IO-Link. Si risparmiano inoltre costi, poiché solo un apparecchio è necessario per il monitoraggio di un motore lungo lintera curva della coppia e inoltre non serve alcun trasformatore di corrente separato. Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2. È inoltre possibile utilizzare gli alimentatori da rete wide-range per limpiego in tutto il mondo. Sono disponibili varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale, varianti a 3 fasi (con e senza IO-Link), rispettivamente in tre grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura, con due tensioni di alimentazione diverse e due tipi diconnessioni. Per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2 sono disponibili dei supporti adeguati. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.