AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25352AW30 Relè a tempo, ritardato alla diseccitazione, 1CO, 15 campi di temporizzazione, 0,05 s ... 100 h,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RP25352AW30 Relè a tempo, ritardato alla diseccitazione, 1CO, 15 campi di temporizzazione, 0,05 s ... 100 h,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...100 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209943728

Codice prodotto

SIE3RP25352AW30

Cod. produttore

3RP25352AW30

Produttore

SIE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...100 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

Montaggio frontale:

no

relè a tempo, ritardato alla diseccitazione con segnale di comando 1 contatto CO, 15 intervalli di tempo 0,05 s ... 100 h DC 12 ... 240 V, ampio campo di tensione a AC 50/60 Hz con LED, morsetto a molla (Push-in) relè a tempo SIRIUS 3RP25, ritardato alladiseccitazione con segnale di comando, per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. per il comando del funzionamento inerziale del ventilatore. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range. Linnovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora. Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.