AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25252BB30 Relè a tempo, ritardato alleccitazione, 2CO, 7 campi di temporizzazione, 0,05 s ... 100 h

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RP25252BB30 Relè a tempo, ritardato alleccitazione, 2CO, 7 campi di temporizzazione, 0,05 s ... 100 h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Range temporali - 0.05...360000 s

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 2

  • Larghezza - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209943650

Codice prodotto

SIE3RP25252BB30

Cod. produttore

3RP25252BB30

Produttore

SIE

Range temporali:

0.05...360000 s

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

relè a tempo, elettronico ritardato alleccitazione 2 contatti CO, 7 intervalli di tempo 0,05 s ... 100 h AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz con LED, morsetto a molla (Push-in) relè a tempo SIRIUS 3RP25, ritardato alleccitazione, per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. avviamento di motori in cascata. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e alcampo di tensione wide-range. Linnovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora. Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.