AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RN20232DW30 Relè di protezione motore a termistore, avviso/disinserzione, morsetti a molla, 1NO+1CO, AC/DC 24 ... 240 V - 3RN20232DW30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RN20232DW30 Relè di protezione motore a termistore, avviso/disinserzione, morsetti a molla, 1NO+1CO, AC/DC 24 ... 240 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Reset esterno possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621006598

Codice prodotto

SIE3RN20232DW30

Cod. produttore

3RN20232DW30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

2

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Reset esterno possibile:

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di memorizzare gli errori:

Altezza:

100 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

90 mm

relè protezione motore a termistore apparecchio per avviso e disinserzione custodia 22,5 mm morsetti a molla 1 NO + 1 CO Us = AC/DC 24 V-240 V RESET manuale/automatico/remoto con omologazione ATEX 3 LED (READY/WARNING/TRIPPED) separazione galvanica sicura tasto Test/RESET sorveglianza rottura conduttore sorveglianza di cortocircuito insensibile alla caduta di tensione 2 circuiti del sensore PTC separati Relè di protezione motore a termistore SIRIUS 3RN2 per la protezione di motori dal surriscaldamento anche nellarea a rischio di esplosione mediante misura diretta della temperatura con omologazione ATEX. La misura diretta della temperatura dellavvolgimento del motore consente la protezione del motore anche in condizioni particolari, come in caso di avviamento pesante, funzionamento di frenatura, manovre frequenti o raffreddamento insufficiente, con conseguente risparmio di un sovradimensionamento precauzionale del motore. Gli apparecchi possono essere impiegati per la protezione di motori in aree a rischio di esplosione con gas o polvere. Grazie allimpiego di sensori PTC non è necessaria una parametrizzazione degli apparecchi. I LED consentono una diagnostica rapida degli errori. Gli apparecchi sono tropicalizzati, protetti contro i contatti accidentali eimpiegabili in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e alle approvazioni internazionali. Fornibile come unità di controllo monostabile o bistabile, con e senza omologazione ATEX, con uno o due circuiti sensori nonché con RESET automatico, manuale e/o remoto. Gli apparecchi sono disponibili con morsetti a vite o a molla (push-in). Sono disponibili esecuzioni in larghezza costruttiva di 17,5 mm o 22,5 mm, per fissaggio su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio) nonché con contatti con doratura dura. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. morsetti rimovibili, piastrine di fissaggio e pin di codifica semplificano la scelta e la gestione di magazzino. I relè di protezione motore a termistori 3RN2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RN1. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.