AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK22072BQ500AA3 Modulo compatto AS-i K60, IP67, slave A/B (specifica 3.0), analogico, 2AI (1AI)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK22072BQ500AA3 Modulo compatto AS-i K60, IP67, slave A/B (specifica 3.0), analogico, 2AI (1AI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209666351

Codice prodotto

SIE3RK22072BQ500AA3

Cod. produttore

3RK22072BQ500AA3

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

29 mm

modulo compatto AS-i K60 analogico slave A/B, 2AI, IP67 2 x ingressi, tensione +/- 10 V 1..5 V per sensori a 4 fili 2 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.