AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19080AP000GP0 Base Unit ET 200SP con alimentazione F-DI per avviatori motore con alimentazione 500 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK19080AP000GP0 Base Unit ET 200SP con alimentazione F-DI per avviatori motore con alimentazione 500 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario - Altri

  • Con trasformatore - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621066202

Codice prodotto

SIE3RK19080AP000GP0

Cod. produttore

3RK19080AP000GP0

Produttore

SIE

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

75 mm

Base Unit (BU30-MS7) con alimentazione F-DI per avviatori motore ET 200SP con alimentazione 500 V incl. copertura bus di alimentazione BaseUnit SIMATIC ET 200SP per lalloggiamento degli e-Starter e degli avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP incl. alimentazione di energia e interfaccia di comunicazione. La BaseUnit consente un montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione. La forma costruttiva robusta e la tecnica di collegamento ad accoppiamento geometrico consentono limpiego in ambiente industriale gravoso. Le BaseUnit sono disponibili con diverse alimentazioni per gli e-starter e gli avviatori motore. Il sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il comprovato sistema ET 200S. e-starter e avviatori motore ET 200SP - Flessibilità. Performance. Affidabilità. Risparmio di spazio.