AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14001BQ000AA3 MOD AS-I COMPATTO 2E-2A 200MA-2A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK14001BQ000AA3 MOD AS-I COMPATTO 2E-2A 200MA-2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209341531

Codice prodotto

SIE3RK14001BQ000AA3

Cod. produttore

3RK14001BQ000AA3

Produttore

SIE

Uscite digitali configurabili:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

modulo compatto AS-i K60 digitale 2DI/2DQ, IP67 2 x 1 ingresso, max. 200 mA 2 x 1 uscita, 2 A, DC 24 V 2 x prese standard M12 assegnazione a Y piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente