AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29114DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S00,CAP.OCCH.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29114DA11 CONTAUS.LAT.1L,1R,S00,CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209791152

Codice prodotto

SIE3RH29114DA11

Cod. produttore

3RH29114DA11

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari laterale, 1 NO + 1 NC via di corrente 1 NC, 1 NO per 3RH2 e 3RT2 collegamento con capocorda ad occhiello R: 21/22, 33/34 L: 41/42, 53/54 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.\nI blocchetti di contatti ausiliari montabili lateralmente 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2.\nI blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.