AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111XA040MA0 Blocchetto di contatti ausiliari 4NC, vie di corrente: 1NC, 1NC, 1NC, 1NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29111XA040MA0 Blocchetto di contatti ausiliari 4NC, vie di corrente: 1NC, 1NC, 1NC, 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 4

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Numero di contatti di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209904453

Codice prodotto

SIE3RH29111XA040MA0

Cod. produttore

3RH29111XA040MA0

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

4

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, sul lato frontale, 4 NC, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82, via di corrente: 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NC, morsetti a vite, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.