SIEMENS - SIE3RH23442AP000KA0 Contattore ausiliario, 4NO+4NC, AC 230 V, 50/60 Hz, S00, morsetti a molla


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC - 4
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209847828
Codice prodotto
SIE3RH23442AP000KA0
Cod. produttore
3RH23442AP000KA0
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NC:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A