AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21314BB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,S00,CAP.OCCH.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH21314BB40 CONTAUS.3L,1R DC 24V,S00,CAP.OCCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209848696

Codice prodotto

SIE3RH21314BB40

Cod. produttore

3RH21314BB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

Interfaccia:

no

contattore ausiliario, 3 NO + 1 NC, DC 24 V, grandezza costruttiva S00, collegamento con capocorda ad occhiello Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.\nI contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sonodotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).\nEssi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. L'esecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto.\nI numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2.\nI contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.