AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH21221BE80 Contattore ausiliario, 2NO+2NC, DC 80 V, S00, morsetti a vite

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH21221BE80 Contattore ausiliario, 2NO+2NC, DC 80 V, S00, morsetti a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 80...80 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie, 400 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209896420

Codice prodotto

SIE3RH21221BE80

Cod. produttore

3RH21221BE80

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us DC:

80...80 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

3 A

contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, DC 80 V, morsetti a vite, grandezza costruttiva S00 Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando. I contattori ausiliari SIRIUS 3RH2 sono dotati di designazioni dei morsetti conformi alla normativa e di una tecnica di collegamento rapida e affidabile. Grazie alla moltiplicazione delle uscite è possibile la commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari. Tutti i contatti sono fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA. I contattori ausiliari sono tropicalizzati, presentano una grande sicurezza di contatto e sono adatti allimpiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Lesecuzione base dei contattori ausiliari è a 4 poli e può essere ampliata fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto. I numerosi accessori per i contattori 3RT2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 possono essere impiegati anche per i contattori ausiliari 3RH2. I contattori ausiliari 3RH2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.