SIEMENS - SIE3RF24501AC45 Contattore statico 3RF2, trifase AC-51 50 A 48 ... 600 V/DC 4 ... 30 V, controllato a 3 fasi - 3RF24501AC45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209647244
Codice prodotto
SIE3RF24501AC45
Cod. produttore
3RF24501AC45
Produttore
SIE
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
50 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...30 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...600 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...600 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
119.5 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
130 mm


