AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF23201DA02 Contattore statico 3RF2, monofase AC-51 20 A 24 ... 230 V/DC 24 V, resistente al cortocircuito - 3RF23201DA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RF23201DA02 Contattore statico 3RF2, monofase AC-51 20 A 24 ... 230 V/DC 24 V, resistente al cortocircuito

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209572522

Codice prodotto

SIE3RF23201DA02

Cod. produttore

3RF23201DA02

Produttore

SIE

contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V resistente a cortocircuito con interruttore magnetotermico B contattore statico SIRIUS 3RF23 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ad es. di elementi riscaldanti o di valvole in un impianto di imbottigliamento. La commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi li rende ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore di calore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. I contattori statici possono essere inoltre ampliati mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono disponibili come apparecchi monofase o trifase. Essi sono fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello. Come accessori sono disponibili oltre ai moduli funzionali 3RF29 anche spine di controllo e calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.