SIEMENS - SIE3RB31334WD0 Relè di sovraccarico 20 ... 80 A per protezione motore, gr. costr. S2, Class 5E ... 30E, montaggio su contattore - 3RB31334WD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...80 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936560
Codice prodotto
SIE3RB31334WD0
Cod. produttore
3RB31334WD0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...80 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Regolabile
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
55 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
104 mm


