AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB31234QB0 Relè di sovraccarico 6 ... 25 A per protezione motore, S0, Class 5 ... 30, montaggio su contattore - 3RB31234QB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB31234QB0 Relè di sovraccarico 6 ... 25 A per protezione motore, S0, Class 5 ... 30, montaggio su contattore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 6...25 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209749627

Codice prodotto

SIE3RB31234QB0

Cod. produttore

3RB31234QB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

6...25 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Ingresso funzione reset:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

84 mm

relè di sovraccarico 6 ... 25 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 5...30 montaggio su contattore circuito principale: a vite circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico rilevamento di guasto verso terra interno relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Lesecuzione 3RB31 offre funzionalità ampliate come reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra e altro ancora. Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.