SIEMENS - SIE3RB31234PB0 Relè di sovraccarico 1 ... 4 A per protezione motore S0, Class 5 ... 30, montaggio su contattore - 3RB31234PB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1...4 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209749603
Codice prodotto
SIE3RB31234PB0
Cod. produttore
3RB31234PB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
1...4 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Regolabile
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
84 mm


