SIEMENS - SIE3RB30462XW1 Relè di sovraccarico, 32 ... 115 A per protezione motore, S3, Class 20E, montaggio separato - 3RB30462XW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 32...115 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Confezione
1 PZ
EAN
4047621012018
Codice prodotto
SIE3RB30462XW1
Cod. produttore
3RB30462XW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
32...115 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
70 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
124 mm









