SIEMENS - SIE3RB30361UW1 Relè di sovraccarico 12,5 ... 50 A per protezione motore, Class 10E - 3RB30361UW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936409
Codice prodotto
SIE3RB30361UW1
Cod. produttore
3RB30361UW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
12.5...50 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
109 mm


