SIEMENS - SIE3RB30361UB0 Relè di sovraccarico 12,5 ... 50 A per protezione motore, S2, Class 10E, montaggio su contattore - 3RB30361UB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209936287
Codice prodotto
SIE3RB30361UB0
Cod. produttore
3RB30361UB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
12.5...50 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
55 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
104 mm


