SIEMENS - SIE3RB30261VE0 Relè di sovraccarico 10 ... 40 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore - 3RB30261VE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 10...40 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209749399
Codice prodotto
SIE3RB30261VE0
Cod. produttore
3RB30261VE0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
10...40 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
109 mm
Profondità:
85 mm


