SIEMENS - SIE3RB30261RE0 Relè di sovraccarico 0,1 ... 0,4 A per protezione motore, S0, Class 10, montaggio su contattore - 3RB30261RE0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.1...0.4 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209749344
Codice prodotto
SIE3RB30261RE0
Cod. produttore
3RB30261RE0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.1...0.4 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
109 mm
Profondità:
85 mm