SIEMENS - SIE3RB30162SB0 Relè di sovraccarico 3 ... 12 A per protezione motore, S00, Class 20, montaggio su contattore - 3RB30162SB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 3...12 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209748699
Codice prodotto
SIE3RB30162SB0
Cod. produttore
3RB30162SB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
3...12 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Classe 20
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
73 mm


