AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB29562TH2 Trasformatore di corrente 20 ... 200 A per 3RB22/23/24 S6, montaggio su contattore/montaggio separato - 3RB29562TH2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB29562TH2 Trasformatore di corrente 20 ... 200 A per 3RB22/23/24 S6, montaggio su contattore/montaggio separato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...200 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Ingresso funzione reset - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209632738

Codice prodotto

SIE3RB29562TH2

Cod. produttore

3RB29562TH2

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

20...200 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

no

trasformatore di corrente 20 ... 200 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S6 montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.