AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB29062JG1 Trasformatore di corrente 10 ... 100 A per 3RB22/23/24 S2/S3 - 3RB29062JG1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB29062JG1 Trasformatore di corrente 10 ... 100 A per 3RB22/23/24 S2/S3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 10...100 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Ingresso funzione reset - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209632691

Codice prodotto

SIE3RB29062JG1

Cod. produttore

3RB29062JG1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

10...100 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

no

trasformatore di corrente 10...100 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S2/S3 montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: -- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.