AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB21534FF2 Relè di sovraccarico 50 ... 200 A per protezione motore, S6, Class 5 ... 30, RESET Manuale-Automatico - 3RB21534FF2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB21534FF2 Relè di sovraccarico 50 ... 200 A per protezione motore, S6, Class 5 ... 30, RESET Manuale-Automatico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 50...200 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209638358

Codice prodotto

SIE3RB21534FF2

Cod. produttore

3RB21534FF2

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

50...200 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Classe di intervento:

Regolabile

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Ingresso funzione reset:

Larghezza:

120 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

155 mm

relè di sovraccarico 50 ... 200 A per protezione motore grandezza costruttiva S6, classe 5...30E montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico rilevamento di guasto verso terra interno relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasio mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.