SIEMENS - SIE3RB20661MF2 Relè di sovraccarico 160 ... 630 A per protezione motore, S10/S12, Class 10, RESET Manuale-Automatico - 3RB20661MF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 160...630 A
Metodo di montaggio - Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209638471
Codice prodotto
SIE3RB20661MF2
Cod. produttore
3RB20661MF2
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
160...630 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Classe di intervento:
CLASSE 10
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
155 mm


