SIEMENS - SIE3RA28312DH10 Relè a tempo, AC/DC 90 ... 240 V, campo di temporizzazione 0,05 ... 100 s - 3RA28312DH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione
Tempo regolabile - 0.05...100 s
Principio di funzionamento - Elettronico
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209974159
Codice prodotto
SIE3RA28312DH10
Cod. produttore
3RA28312DH10
Produttore
SIE
Funzione di commutazione:
Ritardo all'eccitazione
Tempo regolabile:
0.05...100 s
Principio di funzionamento:
Elettronico
Numero di contatti NO:
1
relè elettronico a tempo, ritardato alleccitazione, con uscita statica, intervallo di tempo 0,05...100 s, AC/DC 90...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, morsetti a molla, innestabile a scatto sul lato frontale per contattori 3RT203 / 3RT204 modulo funzionale SIRIUS 3RA28 per avviamento diretto per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. per lavviamento di motori in cascata o il comando di post-funzionamento di ventole. Linserimento semplice e senza attrezzi consente la realizzazione di funzioni di temporizzazione indipendenti dallapparecchiatura di comando senza cablaggioaddizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Una circuitazione di protezione aggiuntiva non è necessaria. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es. IEC, CCC, UL/CSA). I moduli funzionali sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i moduli funzionali sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.


