AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA28122DW10 Relè a tempo, elettronico, ritardato alla diseccitazione, con tensione ausiliaria e uscita statica - 3RA28122DW10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA28122DW10 Relè a tempo, elettronico, ritardato alla diseccitazione, con tensione ausiliaria e uscita statica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo regolabile - 0.05...100 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209789876

Codice prodotto

SIE3RA28122DW10

Cod. produttore

3RA28122DW10

Produttore

SIE

Tempo regolabile:

0.05...100 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

relè elettronico a tempo, ritardato alla diseccitazione, con segnale di comando e uscita statica, intervallo di tempo 0,05...100 s, AC/DC 24...240 V, 50/60 Hz, varistore per lo smorzamento delle bobine del contattore integrato, morsetti a molla, innestabile a scatto sul lato frontale per contattori 3RT201 / 3RT202 e contattori ausiliari 3RH2 modulo funzionale SIRIUS 3RA28 per avviamento diretto per il montaggio su contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. per lavviamento di motori in cascata o il comando di post-funzionamento di ventole. Linserimento semplice e senza attrezzi consente la realizzazione di funzioni di temporizzazione indipendenti dallapparecchiatura di comando senza cablaggio addizionale. Si escludono così gli errori di cablaggio e si riducono i costi di collaudo. Grazie al montaggio frontale agli apparecchi si risparmia posto sulla guida DIN. Una circuitazione di protezione aggiuntiva non è necessaria. Gli apparecchi sono impiegabili in tutto il mondo grazie ad approvazioni internazionali (ad es. IEC, CCC, UL/CSA). I moduli funzionali sono fornibili per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 nelle grandezze costruttive da S00 a S3. Disponibili con un ampio campo di tensione AC/DC 24-240 V, uscite a scelta1 NO + 1 NC o 1 CO e con morsetti a vite o a molla. Per i moduli funzionali sono disponibili kit di cablaggio e una copertura piombabile. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.